43-113-10 耐熱・耐切創手袋 アクティブアーマー 43-113 アンセル 50632025 43-113-10 耐熱・耐切創手袋 アクティブアーマー 43-113 アンセル 50632025 43-113-10 耐熱・耐切創手袋 アクティブアーマー 43-113 アンセル 50632025 43-113-10 耐熱・耐切創手袋 アクティブアーマー 43-113 アンセル 50632025 43-113-10 耐熱・耐切創手袋 アクティブアーマー 43-113 アンセル 50632025 43-113-10 耐熱・耐切創手袋 アクティブアーマー 43-113 アンセル 50632025

耐熱・耐切創手袋 アクティブアーマー 43-113

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1双 注文コード50632025 品番43-113-10
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

JIS T 8116適合品です。
高温度の繰り返し作業にも使用可能な耐切創性を持つ耐熱手袋です。
内側のライナーが綿で柔らかく、手触りのよい構造になっています。
繰り返し洗濯しての使用が可能です。

用途
溶接作業。
溶接部品の取り扱い。
機能耐熱 イエロー サイズLL 全長(cm)33 耐熱温度(℃)素材:350/18秒 材質【表】ケブラー繊維【裏】綿ライナー 厚さ(mm)4.47 質量(g)310 規格【EN388:2016】154XE(耐切創レベル5)、【耐熱規格EN407】43421X 中指長(cm)9.4 手のひらまわり(cm)25.6 ゲージ数7 RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料:(0.12MB)(0.35MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする