※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの ハンドル・取っ手・グリップ
エスコの ハンドル、取手
エスコの 回転取手
32mm/ 8mm [スチール製]角穴ストレートクランク
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50632155
品番
EA948CE-81
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
ハンドルはEA948CE-1〜-44からお選び下さい。
材質
スチール(FCD450)
ねじサイズ
M6×1mm
エスコ品番
EA948CE-81
寸法A(mm)
32
寸法E(mm)
8
寸法B(mm)
22
寸法C(mm)
16
穴の形状
角
注意
※ハンドル別売