曜日別特売
ICPVCD16 インターコムチークデッキメイン材 インターコムマリン 50632409

ICPVCD16 インターコムチークデッキメイン材 インターコムマリン 50632409
ICPVCD16 インターコムチークデッキメイン材 インターコムマリン 50632409

インターコムチークデッキメイン材

商品レビューを投稿する
9日以内出荷9日以内出荷とは
この商品は長さなど4種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
長さ(m)
16
注文コード
50632409
品番
ICPVCD16
参考基準価格(税別)¥80,000販売価格(税込)¥87,978
販売価格(税別)
¥79,980

チークの木目と素材感を持ち、面倒なメンテナンスを必要としないインターコムPVCチークデッキがです。
素材はマリングレードPVCを使用、幅190mmのメイン材、幅50mmのコーナーやハッチ回り等の加工用材の3アイテムから構成され、自由なデッキレイアウトをしていただくことが可能です。

材質
PVC
長さ(m)
16
寸法(幅W×厚さ)(mm)
195×5

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンテナー/備品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする