10.8Vコードレスドライバドリル

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード50633188 品番FDS12DAL (2ES)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥17,900

ほぼペットボトルサイズで使いやすい。
10.8Vスライド電池。
白色LEDライト付

付属品急速充電器、予備電池、No.2プラスドライバビット、ケース、電池カバー 質量(kg)1.1 先端寸法(mm)キーレスチャック 最大把握径10 無負荷回転数(min-1[r.p.m])低速:0〜350、高速:0〜1400 モーター直流モーター 穴あけ能力(mm) 木工29 ねじ締め能力(mm) 小ねじ6 ねじ締め能力(mm) 木ねじ(下穴あり):呼び径5.8×長さ45 バッテリー容量(Ah)1.5 バッテリー電圧(V)10.8 穴あけ能力(mm) アルミ12 締付トルク(N・m[kgf・cm])1(約0.6)、5(約1.0)、10(約1.9)、15(約3.0)、20(約4.0)、最大(低速:約38〜高速:約17) 穴あけ能力(mm)鋼材10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする