198x135x31mm折畳み棚受け/ワンタッチ式(白/2個)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(2本) 注文コード50633442 品番EA951EG-12
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,026
販売価格(税別)
3,660
付属品取付ビス(トラスタッピング3.5×15mm×6本、皿タッピンググ3.5×20mm×12本) エスコ品番EA951EG-12 材質スチール 寸法(mm)198×135 安全荷重(kg)40(2本あたり) 板幅(mm)31 棚受け金具L型棚受け

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「棚受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする