※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

M12 軽荷重ボールプランジャー

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50634194 品番EA948DA-27
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥759
販売価格(税別)
690
寸法AM12 用途軽荷重用 エスコ品番EA948DA-27 材質(本体)スチール 寸法D(mm)2.5 表面処理黒染め 寸法B(mm)8 寸法C(mm)26 材質(ボール)スチール 圧力(最小〜最大)(N)30〜55

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プランジャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする