曜日別特売
EA951EN-17 411-561mm 鋼 製 束(L型) エスコ 50635217

411-561mm 鋼 製 束(L型)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード50635217品番EA951EN-17
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,320
販売価格(税別)
1,200
エスコ品番EA951EN-17材質スチールタイプL型天板寸法(mm)90×65表面処理亜鉛メッキ調整範囲(mm)411~561ベース寸法(mm)100×100引張荷重(N)3.92圧縮荷重(kN[kgf])18.46[1884]
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木造住宅接合金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする