曜日別特売
EA951EN-24 192-300mm 鋼 製 束(F型) エスコ 50635332

192-300mm 鋼 製 束(F型)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード50635332品番EA951EN-24
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,177
販売価格(税別)
1,070
エスコ品番EA951EN-24材質スチールタイプF型天板寸法(mm)90×65表面処理亜鉛メッキ調整範囲(mm)192~300ベース寸法(mm)100×100引張荷重(N)3.92圧縮荷重(kN[kgf])18.73[1911]
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木造住宅接合金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする