仕様LEDモジュール付、断熱施工:不可【演色性(Ra)】82
材質【コーン】アルミ(鏡面仕上)
質量(kg)0.3
タイプ700タイプ
消費電力(W)7
電源内蔵タイプ
定格電圧(V)100
角度(°)【グレアカットオフアングル】30
色温度(K)3000
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)97.2
光源寿命(LED)40000時間
光束(Lm)681
配光角度(°)67
ビーム角度(°)84
グリーン購入法適合
埋込穴(Φmm)125
枠アルミ(白艶消)
調光の可否不可
配光タイプ拡散配光
器具相当FHT24W/白熱球80W〜60W
LED交換不可