CL12DL-6.1V LEDシーリングライト 6.1音声操作 プレーン アイリスオーヤマ 50637345 CL12DL-6.1V LEDシーリングライト 6.1音声操作 プレーン アイリスオーヤマ 50637345 CL12DL-6.1V LEDシーリングライト 6.1音声操作 プレーン アイリスオーヤマ 50637345 CL12DL-6.1V LEDシーリングライト 6.1音声操作 プレーン アイリスオーヤマ 50637345

LEDシーリングライト 6.1音声操作 プレーン

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50637345 品番CL12DL-6.1V
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

光を広げるシェード設計で天井まで明るく照らすLEDシーリングライトです。
声であかりを操作する本体マイク+音声認識IC搭載で、直接シーリングライトに話しかけるだけでかんたん操作できます。
新技術のメタルサーキットを採用し、従来より明るく、高い省エネ性能と全面発光でムラのない明るさを実現しました。
リモコン操作で、調光10段階+調色11段階+常夜灯2段階切り替えができ、 お好みの明るさを記憶させ記憶した明るさで再現点灯することができます。
おやすみタイマー(10分・30分)は設定後徐々に暗くなり設定時間で消灯する機能で、おやすみ時の消し忘れ防止に役立ちます。
シーリングライトを複数使用する際は、隣接する器具を同じチャンネルにする事で、1つのリモコンで複数のライトを操作することができます。
ランプ寿命が約40000時間と長寿命です。色がより自然に見える演色性を実現しました。

消費電力(W)32.9 適合範囲〜12畳用 直径(Φmm)600 光束(Lm)器具:5499 高さ(mm)173 タイマーおやすみタイマー:10分/30分 LED寿命(時間)40000 待機電力(W)1 演色指数(Ra)85

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シーリングライトの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ceiling_light/
2022-09-15

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする