※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの 防護服・保護服・特殊服
エスコの 腕カバー
515mm 腕カバー(熔接用)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50638263
品番
EA353AR-10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,137
販売価格(税別)
¥
4,670
バスケットに入れる
手首メリヤス絞り。肩口平ゴム入り。
材質
耐熱コットン
エスコ品番
EA353AR-10
質量(g)
145(片腕あたり)
幅(cm)
(最大)約15、(肩口)約10.5、(手首)約7
全長(cm)
51.5
職業別シーン
溶接工