エスコ
730-1120x250mm 突っ張り棚
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
50640336
品番
EA951FE-18A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
壁面を傷付けずに取り付けられるので賃貸住宅にも安心。
工具不要で取り付けが簡単にできます。
圧着固定式なので強力に突っ張って固定できます。
段差のある壁面にも取り付けできます。
エスコ品番
EA951FE-18A
材質
パイプ:鉄製エポキシ樹脂粉体塗装、樹脂部品:ABS樹脂・PP樹脂・合成ゴム
奥行(mm)
棚部:235、先端突っ張りキャップ面:40×70
寸法(幅W×奥行D)(mm)
730~1120×250
耐荷重(kg)
50