ERD3282NB 和風ベースダウンライト 器具本体 ENDO(遠藤照明) 50640934 ERD3282NB 和風ベースダウンライト 器具本体 ENDO(遠藤照明) 50640934

和風ベースダウンライト 器具本体

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード50640934 品番ERD3282NB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥16,000
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
仕様断熱施工:不可 寸法(mm)(径)Φ160×(出)12×(埋込深)187 質量(kg)0.9 消費電力(W)8.2 定格電圧(V)100 LEDランプ別売 光源寿命40000時間 調光方式Fit/Fit Plus無線調光対応 埋込穴(Φmm)125 パネル乳白アクリル 白木(クリア仕上)
注意
※LEDランプは別売りです。

※断熱施工は不可です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする