※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの ボルト
エスコの その他ボルト
M8 x40mm [焼入]タイロットボルト
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50641508
品番
EA948DR-3
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,062
販売価格(税別)
¥
965
バスケットに入れる
材質
S45C
表面処理
焼入焼戻黒染め
エスコ品番
EA948DR-3
硬度
HRC33〜39
寸法A(mm)
40
寸法B(mm)
53
寸法C(mm)
13
寸法D
M8