ERB6028WA 施設照明 テクニカルブラケット Ss-24 ENDO(遠藤照明) 50642255 ERB6028WA 施設照明 テクニカルブラケット Ss-24 ENDO(遠藤照明) 50642255

施設照明 テクニカルブラケット Ss-24

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード50642255 品番ERB6028WA
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥61,000
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

LEDZ Ssシリーズ
大空間にも対応可能なアッパーブラケット

用途一般屋内専用 仕様LEDモジュール付【演色性(Ra)】85 形状上向タイプ 質量(kg)4.1 タイプsS-24 電圧(V)(対応)100〜242 消費電力(W)41.5 電源内蔵タイプ 本体白艶消 色温度(K)3000 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)99 光源寿命(LED)40000時間 光束(Lm)4532 調光方式非調光タイプ 定格光束(Lm)4112 調光の可否不可 配光タイプ横長配光 器具相当CDM-T70W

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする