ENDO(遠藤照明)
ENDO(遠藤照明)の 照明器具
ENDO(遠藤照明)の 住宅・店舗照明
ENDO(遠藤照明)の ブラケットライト
施設照明 テクニカルブラケット Ss-24
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
50642280
品番
ERB6030WA
参考基準価格(税別)
¥61,000
販売価格(税込)
¥45,078
販売価格(税別)
¥
40,980
バスケットに入れる
LEDZ Ssシリーズ
大空間にも対応可能なアッパーブラケット
用途
一般屋内専用
仕様
LEDモジュール付【演色性(Ra)】85
形状
上向タイプ
質量(kg)
3.6
タイプ
sS-24
電圧(V)
(対応)100〜242
消費電力(W)
41.5
電源
内蔵タイプ
本体
白艶消
色温度(K)
3000
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
99
光源寿命
(LED)40000時間
光束(Lm)
4532
調光方式
非調光タイプ
定格光束(Lm)
4112
調光の可否
不可
配光タイプ
横長配光
器具相当
CDM-T70W