コーコス信岡
コーコス信岡の 防護服・保護服・特殊服
コーコス信岡の 腕カバー
ニオイクリア消臭アームカバー G-236
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1組
注文コード
50642629
品番
G-236
参考基準価格(税別)
¥3,100
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
不快なニオイ成分を含む汗を繊維の力で瞬時に水に分解、無臭化へ。
夏の困ったニオイ対策へのマストアイテム。
色
ネイビー
サイズ
L
特性
接触冷感、全方向ストレッチ素材、吸汗速乾DRY
混率(%)
ナイロン51、ポリエステル39、ポリウレタン10
材質
ニオイクリア(R)ボーダーパワーストレッチ
袖丈(cm)
47
色番
1
適合寸法(cm)
上腕:25〜35
注意
※このページの製品は海外生地、海外染色のため、製品により若干の色違いが発生することがございます。
※長時間強い日光(または照明)を受けたり、濡れた状態で放置されますと変色の恐れがありますので、着用及び保管の際にはご注意ください。
※素材の特性上、生地性能の低下を招可能性がありますので、タンブル乾燥機のご使用はお避け下さい。
※熱やスチームで縮むことがありますので、アイロン掛けはおやめ下さい。
※Mはレディースサイズです。