ERX9531SA 首振機能付棚下ライン照明 ENDO(遠藤照明) 50644240 ERX9531SA 首振機能付棚下ライン照明 ENDO(遠藤照明) 50644240

首振機能付棚下ライン照明

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 50644240 品番 ERX9531SA
参考基準価格(税別)¥22,300 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

Display Lightシリーズ
電源内蔵の薄型本体に首振機構を搭載
ディスプレイする商品によって照射方向を変えることができるので商品を魅力的に演出できます。
簡単施工・両側給電可能
配線も見えずにスッキリ
本体は木ビスで直接取付可能なため、取付金具は不要です。給電・送り配線はコネクタを採用し、本体に格納されます。器具連結時でも、コネクタはきれいに収まります。
Ra92の高演色で鮮やかに演出

付属品連結用コネクター 仕様LEDモジュール付 質量(kg)0.8 L1443タイプ(L 1443mm) 消費電力(W)12.9 電源内蔵タイプ 本体アルミ(アルマイト仕上)樹脂(ポリカーボネート・乳白) 全光束(Lm)1457 入力電圧(V)100 首振角度(°)(灯体)30 色温度(K)3500 光源色温白色 エネルギー消費効率(Lm/W)112.9 光源寿命(LED)40000時間 コネクタ給電コネクター:別売 配光角度(°)63×63(ビーム角109×110)拡散配光 調光方式非調光 演色指数(Ra)高演色92 LED交換不可
注意
※一般屋内専用です。湿気・水気のある所や、油飛沫・塵埃の舞う場所ではご使用になれませんのでご注意ください。

※給電コネクターは別売です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする