付属品連結用コネクター仕様LEDモジュール付質量(kg)0.8L1443タイプ(L 1443mm)消費電力(W)12.9電源内蔵タイプ本体アルミ(アルマイト仕上)樹脂(ポリカーボネート・乳白)全光束(Lm)1281入力電圧(V)100首振角度(°)(灯体)30色温度(K)3000光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)99.3光源寿命(LED)40000時間コネクタ給電コネクター:別売配光角度(°)63×63(ビーム角109×110)拡散配光調光方式非調光演色指数(Ra)高演色92LED交換不可