付属品連結用コネクター
仕様LEDモジュール付
質量(kg)0.4
L554タイプ(L 554mm)
消費電力(W)6.3
電源内蔵タイプ
本体アルミ(アルマイト仕上)樹脂(ポリカーボネート・乳白)
全光束(Lm)592
入力電圧(V)100
首振角度(°)(灯体)30
色温度(K)5000
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)93.9
光源寿命(LED)40000時間
コネクタ給電コネクター:別売
配光角度(°)63×63(ビーム角109×110)拡散配光
調光方式非調光
演色指数(Ra)高演色92
LED交換不可