ENDO(遠藤照明)
ENDO(遠藤照明)の 照明器具
ENDO(遠藤照明)の 住宅・店舗照明
ENDO(遠藤照明)の スタンドライト
スタンドライト コード・中間スイッチ付 器具本体
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
調光の可否
Fit/Fit Plus無線調光対応
消費電力(W)
8.2
材質
セード:ベルベット(黒)
材質(本体)
透明ガラス(シルバーメッキ)
注文コード
50648765
品番
ERF2104B
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は47,980円となります。
参考基準価格(税別)
¥67,500
販売価格(税込)
¥51,678
販売価格(税別)
¥
46,980
バスケットに入れる
この商品は
調光の可否・消費電力・材質
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
付属品
コード・中間スイッチ
材質
セード:ベルベット(黒)
質量(kg)
3.7
材質(本体)
透明ガラス(シルバーメッキ)
消費電力(W)
8.2
定格電圧(V)
100
LEDランプ
別売
光源寿命
40000時間
径(mm)×高さ(mm)
Φ350×650
調光の可否
Fit/Fit Plus無線調光対応
注意
※一般屋内専用です。湿気・水気のある所や油飛沫・塵埃などがある場所ではご使用になれませんのでご注意ください。
※
※LEDランプは別売りです。