※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

35x65x300mm 溶接棒・革袋

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50649165 品番EA354-50
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,926
販売価格(税別)
2,660

耐炎性ケブラー糸で縫製してあります。

全長(mm)355 エスコ品番EA354-50 材質牛革 寸法(mm)【袋部】35×65×300(H) 質量(g)200 ベルト通し幅(mm)40
注意
※溶接棒は別売です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする