ENDO(遠藤照明)
ENDO(遠藤照明)の 照明器具
ENDO(遠藤照明)の 住宅・店舗照明
ENDO(遠藤照明)の スタンドライト
スタンドライト コード・中間スイッチ付 灯体
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
50649429
品番
ERF2047KB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥29,500
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
付属品
コード・中間スイッチ
仕様
セード:別売
消費電力(W)
8.2
定格電圧(V)
100
仕上
シンチュウミガキ
LEDランプ
別売
光源寿命
40000時間
可動範囲
灯体可動形
調光の可否
Fit/Fit Plus無線調光対応
注意
※一般屋内専用です。湿気・水気のある所や油飛沫・塵埃などがある場所ではご使用になれませんのでご注意ください。
※
※LEDランプは別売りです。