ENDO(遠藤照明)
ENDO(遠藤照明)の 照明器具
ENDO(遠藤照明)の 住宅・店舗照明
ENDO(遠藤照明)の スタンドライト
スタンドライト コード・フットスイッチ付 器具本体
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
材質
セード:布(オフホワイト)
注文コード
50649465
品番
ERF2084KB
参考基準価格(税別)
¥67,000
販売価格(税込)
¥49,478
販売価格(税別)
¥
44,980
バスケットに入れる
この商品は
材質
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
付属品
コード・フットスイッチ
材質
セード:布(オフホワイト)
質量(kg)
5.4
消費電力(W)
8.2
定格電圧(V)
100
仕上
古味仕上(ゴールド)
LEDランプ
別売
光源寿命
40000時間
径(mm)×高さ(mm)
330×1550
調光の可否
Fit/Fit Plus無線調光対応
注意
※一般屋内専用です。湿気・水気のある所や油飛沫・塵埃などがある場所ではご使用になれませんのでご注意ください。
※
※LEDランプは別売りです。