ERF2010BB 和風照明 スタンドライト コード・中間スイッチ付 器具本体 ENDO(遠藤照明) 50649614 ERF2010BB 和風照明 スタンドライト コード・中間スイッチ付 器具本体 ENDO(遠藤照明) 50649614

和風照明 スタンドライト コード・中間スイッチ付 器具本体

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード50649614 品番ERF2010BB
参考基準価格(税別)¥42,500 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
付属品コード・中間スイッチ 材質セード:和紙入プラスチックシート(雲竜) 質量(kg)2.2 消費電力(W)4.7 定格電圧(V)100 仕上黒艶消 LEDランプ別売 光源寿命40000時間 径(mm)×高さ(mm)206×1200 調光の可否Fit/Fit Plus無線調光対応
注意
※一般屋内専用です。湿気・水気のある所や油飛沫・塵埃などがある場所ではご使用になれませんのでご注意ください。

※LEDランプは別売りです。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする