エスコ
エスコの ネット・シート・マルチ
エスコの ネット
エスコの 防虫ネット
1.8x5m/0.6mm目 防虫ネット
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50653277
品番
EA952AD-158
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,829
販売価格(税別)
¥
4,390
バスケットに入れる
銀糸なしソフトタイプ。
超極細糸使用で防虫・通気性を両立。
ほつれ止め加工済み。
材質
ポリエチレン
目合い(mm)
約0.6
透光率(%)
約86
用途
防虫・害虫対策に
エスコ品番
EA952AD-158
質量(g)
500
寸法(m)
1.8×5
開口率(%)
66