エスコ
エスコの ネット・シート・マルチ
エスコの ネット
エスコの 防風ネット
1.0x 5m 防風ネット
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50653435
品番
EA952AD-168
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,420
販売価格(税別)
¥
2,200
バスケットに入れる
汎用性の高い防風ネットに周囲テープ補強と1mピッチでハトメ加工を施しています。
取付ロープ入りで簡単にしっかり取付けできます。取付ロープ入り。
色
ブルー
材質
ポリエチレン
目合い(mm)
約4
防風率(%)
約40
用途
防風・防砂・防雪・簡易フェンスなどに
エスコ品番
EA952AD-168
質量(g)
570
寸法(m)
1×5