3.6x5.4m 防雪・防砂ネット(グリーン)

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50653715 品番EA952AD-179
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月27日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥15,290
販売価格(税別)
13,900

防雪用途で降雪地帯での冬の定番です。
カーポートや玄関など雪が吹きこんで困るところに。
周囲補強テープ加工および約45cmピッチハトメ加工が施してあり、取付も容易にできます。

グリーン 材質ポリエチレン 用途防風・防砂・防雪などに エスコ品番EA952AD-179 質量(kg)3.25 寸法(m)3.6×5.4 目合い(mm)約1
注意
※ネットが非常に丈夫なので取付場所の強度にご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする