エスコ
エスコの ネット・シート・マルチ
エスコの ネット
エスコの 遮光ネット
2.0x2.0m 遮光ネット(ブラック)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50653882
品番
EA952AD-201
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,585
販売価格(税別)
¥
2,350
バスケットに入れる
優れた形状安定性で常に安定した半日陰を作れます。
色
ブラック
材質
ポリエチレン
遮光率(%)
約60
仕様
カラミ織
エスコ品番
EA952AD-201
質量(g)
270
寸法(m)
2×2