44x496mm 小動物侵入防止ボード(4本)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50654476 品番EA952AD-26
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

小動物の歩行・侵入経路やバルコニー手すり、フェンスの上にテグスや結束バンド、針金(別売)等か付属のネジで固定して使用します。

幅(m)0.044 長さ(m)0.496 材質ポリプロピレン 用途猫や鳩など小動物の侵入防止に エスコ品番EA952AD-26 セット内容ボード4本(約2m分)、取付ねじ(16本)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
50654476 EA952AD-26 26464456 EA995AD-28 分別ネット袋 青 1000×1000mm エスコ 分別ネット袋 青 1000×1000mm エスコ 1枚 950 税込1,045 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする