※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

耐切創手袋(ストロングンテ)レギュラーシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1双 レッド サイズS 注文コード50654575 品番WKTG3SR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は色・サイズ15種類から選べます 他の種類を見る

★本品は耐切創性素材を使用していますが、刃物やガラス、金属のバリなどに対して絶対に切れない、破れない
というものではありません。綿やナイロンなどの素材と比較して、切創抵抗値が高く切れにくく、切創事故防止の目的でつくられている商品です。

用途
・ガーデニングに
・カッター工作・DIY・アウトドアに
・災害時の備えに
仕様TDM試験 ISO(基準):13997 レッド サイズS 規格(欧州規格)EN388:2016 入数(双)1 機能耐切創性 耐切創性レベル:D
注意
※【警告】
※・先のとがった物で突き刺さない。(突き刺し用途でないためけがのおそれ)
※・電気作業に使用しない。(絶縁性がないため感電のおそれ)
※・回転体のあるボール盤、面取り盤などの作業には絶対に使用しない。(手の巻き込みによるけがのおそれ)
※【注意】
※・火気のそばで使用しない。(引火によるやけどのおそれ)
※・ぬれた状態で使用しない。(滑ってけがをするおそれ)
※・肌に異常を感じたら、すぐに使用を中止し医師に相談する。(アレルギーなど体質によって、かゆみ・かぶれ・発疹などおこすおそれ)
※・薬品・溶剤・油類など、人体に有害な品物を扱う作業には使用しない。(有害物質が人体に付着するおそれ)
※・50℃以上の熱いものを扱う作業には使用しない。(強度低下や、やけどをするおそれ)
※・ほつれ、破れ、糸切れ、または著しく毛玉、毛羽立ち、摩擦など劣化が認められた場合は新しい商品に交換する。(性能劣化によるけがのおそれ)
※・油類が付着した品物を扱うときは十分注意する。(滑ってけがをするおそれ)
※・金属、化学繊維などの異物の混入が影響を及ぼす作業環境では使用しない。(異物混入による事故のおそれ)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「耐切創手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする