エスコ
エスコの ネット・シート・マルチ
エスコの ネット
エスコの 菜園ネット
5.0x 5.0m 養生ネット
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50655036
品番
EA952AD-61
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,941
販売価格(税別)
¥
6,310
バスケットに入れる
材質
ポリエチレン
目合い(mm)
30
エスコ品番
EA952AD-61
質量(kg)
約1.8
線径(Φmm)
【ネット】約2
寸法(m)
5×5