エスコ
エスコの ネット・シート・マルチ
エスコの ネット
エスコの 菜園ネット
5.0x10.0m 養生ネット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50655063
品番
EA952AD-62
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,310
販売価格(税別)
¥
12,100
バスケットに入れる
材質
ポリエチレン
目合い(mm)
30
エスコ品番
EA952AD-62
質量(kg)
約3
線径(Φmm)
【ネット】約2
寸法(m)
5×10