イチネンTASCO
イチネンTASCOの 空調/換気関連部品
イチネンTASCOの エアコン部材
イチネンTASCOの ドレン管
断熱付ホース
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
注文コード
50658784
品番
TA285D-10
参考基準価格(税別)
¥13,000
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
中のホースには柔らかく折れにくいブレードホースを採用
ドレンポンプとの併用で勾配を気にせず横引き施工が可能
付属品
ホースバンド×2個・ホースジョイント×1個
適合機種
TA285JM-1/JM-2、TA285S-1/S-2、TA285NP-30、TA285JH-1/JH-2
厚さ(mm)
4(断熱材)
質量(kg)
1.5
色
ホワイト
長さ(m)
10
外径(Φmm)
23
ホース内径(Φmm)
9
ホース外径(Φmm)
15