墜落制止用器具胴ベルト型

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50658845 品番TA966RD-3
参考基準価格(税別)¥14,600 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

ストラップの長さを調節できます。
ストラップの収納は押しボタンのワンタッチ
胴ベルト…W50×L1200mm アルミバックル付
ランヤード…ストラップ W18×L1400mm
材質…ナイロン
質量…1025g
巻取式
色…緑

質量(g)1025 種類胴ベルト型 ベルト色 ランヤード(長さ)(mm)1400 胴ベルト幅(mm)50 胴ベルト長さ(mm)1200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする