※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの 耐切創手袋
エスコの アラミド 耐切創手袋
エスコの すべり止め付き アラミド
[フリー] 手袋(耐切創・滑り止め付/ケブラー)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50658965
品番
EA354ED-13
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,540
販売価格(税別)
¥
1,400
バスケットに入れる
手の平側全面に滑り止め付。
サイズ
フリー
全長(cm)
約24
材質
基材:ケブラー繊維100%、すべり止め:塩化ビニール
ゲージ数
7
エスコ品番
EA354ED-13
質量(g)
80
機能
耐切創、耐熱
耐切創性
3