曜日別特売
TA978RK-7 換気用アルミダクト200Φ イチネンTASCO 50659369

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

換気用アルミダクト200Φ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個注文コード50659369品番TA978RK-7
参考基準価格(税別)¥14,000販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

3層のアルミ箔とピッチの短い高炭素鋼線で整合されています。
現場の状況に合わせた自在な施工と型くずれしにくい特徴をもっています。
国土交通大臣認定「不燃材料」
長さ…10m/本 約37~70cm/梱包時
径(mm)200Φ
不燃性

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フレキシブルホース・ダクトホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする