エスコ
エスコの 金属素材
エスコの ステンレス
エスコの ステンレス縞板・パンチング板・メッシュ板・巻物
450x1000mmx2.0mm/10mm目 クリンプ網(ステンレス製)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50660925
品番
EA952BB-52
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,210
販売価格(税別)
¥
11,100
バスケットに入れる
材質
ステンレス(SUS304)
幅(mm)
450
長さ(mm)
1000
エスコ品番
EA952BB-52
質量(g)
約2286
線径(Φmm)
2