※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

[M] 手袋(ポリエステル、綿・天然ゴムコート/黒)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50661135 品番EA354GD-16A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

特殊すべり止め加工により、高いすべり止め効果を発揮。
独自の立体成型で、やわらかく手にフィットし、長時間の作業でも疲れにくい。
繊維の組み合わせにより、肌ざわりが良く、なめらかな風合い。
繊維部分は、編み目が細かく縫い合わせのない、独自の10ゲージ・シームレス編み手袋。
繊維部分は、抗菌防臭加工が施されています。
裾部分は、ほつれを防ぐオーバーロック加工が施されています。
天然ゴムを手のひらにコーティングした、通気性に優れた背抜き手袋。

サイズM 全長(cm)23 中指長(cm)7.8 手のひらまわり(cm)21 材質ポリエステル・綿・その他 ブラック 用途清掃・サービス業、運輸・物流業、土木・建築業、園芸・造園業 エスコ品番EA354GD-16A 質量(g)(片手)42.5 入数(双)1 機能通気性・抗菌・防臭 材質(すべり止め)天然ゴム(カーボンブラック配合) ゲージ数10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「背抜き手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする