ENDO(遠藤照明)
ENDO(遠藤照明)の 電球
ENDO(遠藤照明)の LED電球
ENDO(遠藤照明)の ハロゲン電球タイプLED電球
LEDZ LAMP JDR-Hi series 適合ランプ
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
ランプ全光束(Lm)
709
注文コード
50663325
品番
FAD874W
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥12,800
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
この商品は
ランプ全光束
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(mm)
90
径(Φmm)
50
定格電力(W)
8.6
口金
E11
定格寿命(時間)
40000
電源電圧(V)
100
色温度(K)
6500〜2700
光源色
調光調色
ランプ全光束(Lm)
709
エネルギー消費効率(Lm/W)
82.4
調光方式
無線
演色指数(Ra)
82
調光率(%)
5〜100
配光タイプ
広角