エスコ
エスコの 建物まわり
エスコの 波板
1820x655mm ポリカ波板(クリアー/2枚)
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50663515
品番
EA952CA-118
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
寸法(mm)
1820×655
色
クリアー
材質
ポリカーボネイト
エスコ品番
EA952CA-118
長さ(mm)
1820
幅(mm)
655