ENDO(遠藤照明)
ENDO(遠藤照明)の 照明器具
ENDO(遠藤照明)の 照明器具アクセサリー・スイッチ
ENDO(遠藤照明)の 照明器具用スイッチ類
Smart LEDZ 軒下兼用 Base適合 中継機
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
50664077
品番
FX501W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥19,000
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
ブローイング加工不可
適合
Base適合
質量(kg)
0.2
色
白
形
SGI形
材質(本体)
樹脂
モジュール
無線モジュール:内蔵
定格電圧(V)
100-242
施工内容
断熱施工不可
埋込穴(Φmm)
75
注意
※24時間電源供給を行ってください。
※
※メッシュ通信にて通信を行うため、見通し距離20m以内にシステムに含まれるデバイスを最低1台設置してください。見通しがきくデバイスが多いほど通信精度が向上します。