ERS5992B 生鮮食品用照明 F300 フレッシュEE ENDO(遠藤照明) 50665057 ERS5992B 生鮮食品用照明 F300 フレッシュEE ENDO(遠藤照明) 50665057

生鮮食品用照明 F300 フレッシュEE

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード50665057 品番ERS5992B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥48,500
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る

Fresh Deliシリーズ
鮮度と美味しさを引き立てることにこだわった生鮮食品専用照明シリーズ
赤身の食材の「美味しそう」を引き立てる光
赤身食材の本来の色味を引き出す赤にこだわった光色。他の色味に対しても鮮やかさが高いため、赤身以外の食材も発色良く演出が可能です。
短形配光は食料品平台サイズに合った短形の配光です。効率よく照射できる為、器具台数削減も可能です。また、光の形状を生かし、横長のサインや柱演出にも適しています。

仕様LEDモジュール付 質量(kg)1.2 タイプF300タイプ 消費電力(W)45.2 電源内蔵タイプ 定格電圧(V)100 本体アルミダイキャスト(黒艶消) 首振角度(°)(灯体)120 色温度(K)2700 光源色フレッシュEE エネルギー消費効率(Lm/W)43.2 光源寿命(LED)40000時間 配光角度(°)22(ビーム角23)中角配光 回転角度(°)(灯体)360 調光方式非調光 定格光束(Lm)1953 調光の可否不可 器具相当セラメタプレミアS70W LED交換不可
注意
※一般屋内専用です。湿気・水気のある所や、油飛沫・塵埃の舞う場所ではご使用になれませんのでご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする