曜日別特売
EA949AS-312 M3x12mm 皿頭タッピングビス(ステンレス/黒色/50本) エスコ 50666044

M3x12mm 皿頭タッピングビス(ステンレス/黒色/50本)

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(50本)注文コード50666044品番EA949AS-312
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥363
販売価格(税別)
330
エスコ品番EA949AS-312材質ステンレス長さ(mm)12ねじ径M3頭部形状皿頭
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50666044
2017-11-09
用途: 木工の留め金を止めるのに
その他業種

丁度良いサイズがこれだったので、
サイズ的には他に選びようがないのですが、
ステンレスの「黒」って原価的には高くならないのだろうか?と
疑問に思いながら、何度も探しなおしてみたのですが、
1本あたりの単価が一番安いのがこれなんですよね。
ステンレスの地の色のままの方が安くていいと思うのですが謎です。
とは言え、当座は10本程度しか消費する見込みがないので、
これを超える単位での購入では無駄が大きくなってしまうのでNGです。
このサイズは、世間的に需要が少ないのですかね。
16mmだと長すぎてNGだったんです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1991:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする