※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの 防護服・保護服・特殊服
エスコの 腕カバー
400mm 腕カバー(耐油性)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50666087
品番
EA355AB-10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,345
販売価格(税別)
¥
3,950
バスケットに入れる
ラミネート撥水処理により、耐油性に優れている。
上下ゴム入り。
材質
基布:ポリエステル、ラミネート撥水処理:塩化ビニール
特性
耐油
用途
水・油を使う作業・水産業などに最適
エスコ品番
EA355AB-10
全長(mm)
400
質量(g)
110