※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

EA355AB-12W 400mm 腕カバー(白・使い捨て/100枚) エスコ 50666288 EA355AB-12W 400mm 腕カバー(白・使い捨て/100枚) エスコ 50666288

400mm 腕カバー(白・使い捨て/100枚)

(2件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50666288 品番EA355AB-12W
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,114
販売価格(税別)
3,740
ホワイト サイズフリー 材質PPスパンボンド不織布 エスコ品番EA355AB-12W 寸法(mm)180×400

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
50666288
2023-01-22
用途:
医療機関、診療行為
医療・福祉・介護関連業

昨年末からアトピー様症状があり、2年ほどポリ腕カバーを使用していましたが、痒み発疹が醜く悪化して悩んでいました。スタッフも同様の症状でしたが、不織布腕カバーにしてからは蒸れが無くなり快調です。症状も軽減したような気がします。

対象商品:
50666288
2022-08-17
用途:
塗装時
建設業・工事業

使いやすいので、購入させていただきました
乾かして使い回しても良いし、使い捨てしても良いので重宝します
何回か購入しました。
もっと安くなれば嬉しいです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

腕カバーを使用するメリット
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/arm_cover/
2023-03-27

「防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする