8.0x0.65/ 32.0mm 押しスプリング(ステンレス/5本)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 注文コード50666446 品番EA952SF-163
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥638
販売価格(税別)
580
外径(Φmm)8 線径(Φmm)0.65 材質SUS304 仕様研削処理/無し エスコ品番EA952SF-163 高さ(mm)32 端末クローズドエンド ばね定数(N/mm)0.382 許容荷重(N)7.26 巻方向 密着高さ(mm)8.5 許容荷重時高さ(mm)13.03

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする