エスコ
エスコの シール/バネ部品
エスコの バネ
エスコの 押しバネ
2.5x0.26/ 17.0mm 押しスプリング(ステンレス/5本)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50666534
品番
EA952SF-17
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥556
販売価格(税別)
¥
505
バスケットに入れる
外径(Φmm)
2.5
線径(Φmm)
0.26
材質
SUS304
仕様
研削処理/無し
エスコ品番
EA952SF-17
高さ(mm)
17
端末
クローズドエンド
ばね定数(N/mm)
0.196
許容荷重(N)
1.77
巻方向
右
密着高さ(mm)
5.5
許容荷重時高さ(mm)
8