仕様LEDモジュール付、断熱施工:不可【演色性(Ra)】92
材質コーン:アルミダイキャスト(白艶消)
タイプ3000/4000タイプ
電圧(V)(対応)100〜242
消費電力(W)(3000/4000タイプ)25.5/34.4
首振角度(°)(灯体)45
光源色生鮮ナチュラルタイプ
エネルギー消費効率(Lm/W)(3000/4000タイプ)103.2/98.6
光源寿命(LED)40000時間
光束(Lm)(3000TYPE)2632、(4000TYPE)3394
配光角度(°)21
ビーム角度(°)22
回転角度(°)(灯体)355
演色指数(Ra)92
埋込穴(Φmm)150
枠アルミダイキャスト(白艶消)
調光の可否非調光
配光タイプ中角配光
器具相当3000TYPE(セラメタプレミアS70W)4000TYPE(HCI-T(高彩度タイプ)70W)
LED交換不可
電源ユニット別売(別置形)