3.0x0.32/ 7.0mm 押しスプリング(ステンレス/5本)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50667313 品番EA952SF-25
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥556
販売価格(税別)
505
外径(Φmm)3 線径(Φmm)0.32 材質SUS304 仕様研削処理/無し エスコ品番EA952SF-25 高さ(mm)7 端末クローズドエンド ばね定数(N/mm)0.785 許容荷重(N)2.55 巻方向 密着高さ(mm)2.9 許容荷重時高さ(mm)3.75

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする